Foarfecă cu pârghie pentru tablă 1BR/4

Cod articol: 769930 1BR/4
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Model Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Model 1BR/4
    Puterea de tăiere, grosimea tablei până la 4 mm
    Putere de tăiere oţel rotund până la 10 mm
    Lungimea cuţitului sus 149 mm
    Lungimea cuţitului jos 120 mm
    Greutate 10,5 kg
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 769930 1BR/4
    EAN / GTIN 2050001933362
    Număr producător 20127

    Descriere

    Execuţie:

    Corp de tăiat stabil din oţel îmbunătăţit. Sanie portcuţit oscilantă, fără joc (cu pierderi minime de frecare), cuţit din oţel pentru scule, călit special şi şlefuit. Braţ de pârghie cu arc compensator pentru greutate ca protecţie împotriva accidentelor, diferite bolţuri rotative reglabile, toate modelele au un aparat de strângere a tablei reglabil fără trepte.
    Cu pârghie pentru transmisie cu articulaţie. Taie table şi oţel rotund.

    Culoare:

    Roşu maroniu.

    Notă:

    • La comenzile ulterioare de cuţite de schimb, se vor preciza următoarele informaţii: marca, modelul, dacă este posibil şi numărul maşinii sau schiţa precisă a dimensiunilor.
    • Vă rugăm să aveţi în vedere că: puterea de tăiere menţionată reprezintă puterea maximă de tăiere. În cazul unei solicitări permanente în intervalul superior de tăiere, vă recomandăm modelul următor ca mărime.
    • Informaţiile cu privire la puterea de tăiere se referă la un material cu rezistenţă la întindere de 450 N/mm2.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături