Foarfecă Ideal pentru tablă, cu mâner din 2 componente 260 mm

Cod articol: 766042 260
La cerere
În stoc
1.391 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 260 mm
Lungimea tăişurilor 33 mm
Tip de utilizare ‌cu tăiș pe dreapta
Tip produs Foarfecă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 766042 260
EAN / GTIN 4062406254827
Număr producător 766042 260

Descriere

Execuţie:

Cap de tăiat forjat în matriţă, tăişuri călite prin inducţie. Îmbinare reglabilă cu şurub, transmisie dublă prin pârghie cu arc de deschidere integrat.
Cu dantură fină. Cap de tăiat din oţel superior (HRC 58 − 60), braţe din tablă de oţel, nichelate. Mâner din 2 componente, cu inserţie de material moale aderent, delicat pentru piele. Putere de tăiere: Table de până la 1,8 mm; table V2A de până la 1,2 mm.

Aplicaţie:

Pentru tăieri drepte continue şi fasonate.