Ciocan de cauciuc, negru A400

Cod articol: 755500 A400
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
182 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea capului 115 mm
⌀ cap 64 mm
Lungimea cozii 340 mm
Greutate 500 g
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 755500 A400
EAN / GTIN 4045197720733

Descriere

Execuţie:

Din cauciuc dur (90 Shore), rigid; cu impact puternic. Suprafeţele de lovire uzate pot fi prelucrate ulterior prin strunjire. Cu coadă din lemn de frasin.

Standard:

DIN 5128

Piese de schimb:

Coadă de schimb disponibilă cu Cod 755600.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături