Ciocan de cauciuc, negru A200

Cod articol: 755500 A200
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
180 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lungimea capului 90 mm
    ⌀ cap 54 mm
    Lungimea cozii 320 mm
    Greutate 300 g
    Tip produs Ciocan

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 755500 A200
    EAN / GTIN 4045197720726
    Număr producător 755500 A200

    Descriere

    Execuţie:

    Din cauciuc dur (90 Shore), rigid; cu impact puternic. Suprafeţele de lovire uzate pot fi prelucrate ulterior prin strunjire. Cu coadă din lemn de frasin.

    Standard:

    DIN 5128

    Piese de schimb:

    Coadă de schimb disponibilă cu Cod 755600.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături