Ciocan cu cap moale cu coadă din trei compomente, cu capete ataşabile din nailon şi parte centrală din oţel 32 mm

Cod articol: 754170 32
La cerere
În stoc
110 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap ciocan (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cap ciocan 32 mm
Lungimea cap cu capete ataşabile 87 mm
Lungimea cozii 300 mm
Greutate 0,454 kg
Mâner Mâner din 3 componente
Utilizare material Nailon, alb, 100 Shore
Materialul cozii Miez din aliaj de aluminiu
Fără recul da
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 754170 32
EAN / GTIN 8024886013864
Număr producător PF090K 32

Descriere

Execuţie:

Cu coadă din 3 componente aproape incasabilă (centru din aluminiu, componente din poliamidă şi cauciuc), guler protector forjat pentru coadă şi manşon de protecţie suplimentar.
Parte centrală puternică din metal.

Avantaj:

Incasabil, ergonomic, rezistent la alunecare, fără vibraţii şi nu solicită încheietura.

Piese de schimb:

Cap ataşabil de schimb din nailon disponibil la Cod 754180.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături