{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cap ciocan | 27 mm | |
Lungimea cap cu capete ataşabile | 81 mm | |
Lungimea cozii | 300 mm | |
Greutate | 0,358 kg | |
Mâner | Mâner din 3 componente | |
Utilizare material | Nailon, alb, 100 Shore | |
Materialul cozii | Miez din aliaj de aluminiu | |
Fără recul | da | |
Tip produs | Ciocan |
Cod articol | 754170 27 | |
EAN / GTIN | 8024886013857 | |
Număr producător | PF090K 27 | |
Producător | OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 CORTENOVA (LECCO), Italia, www.osca.it |