Cleşti pentru cablu multifilar şi cablu monofilar 350 mm

Cod articol: 731720 350
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lungimea totală 350 mm
    Pentru ⌀ cabluri de sârmă/ oţel rotund moale 8 mm
    Pentru cabluri de sârmă până la 1800 N/mm2 până la ⌀ de 6 mm
    Pentru cablu până la 20 mm2
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 731720 350
    EAN / GTIN 2050001009333
    Număr producător 80-416

    Descriere

    Execuţie:

    Tăişuri în formă de seceră pentru o tăietură sigură, precisă. Cuţite acoperite cu strat antiaderent din teflon cu tăişuri călite special.

    Avantaj:

    Robusteţe maximă la o greutate redusă.

    Aplicaţie:

    Pentru tăierea cablurilor de sârmă, a oţelului rotund precum şi a cablurilor din cupru şi aluminiu.

    Material:

    Cuţit din oţel crom-vanadiu îmbunătăţit. Braţe din oţel superior cu mânere de plastic.