{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 720 mm | |
Pentru ⌀ cabluri de sârmă/ oţel rotund moale | 16 mm | |
Pentru cabluri de sârmă până la 1800 N/mm2 până la ⌀ de | 14 mm | |
Pentru cablu până la | 100 mm2 | |
Tip produs | Cleşte de tăiere |
Cod articol | 731720 720 | |
EAN / GTIN | 2050001009357 | |
Număr producător | 80-428 |