{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ⌀ cablu | 60 mm | |
Putere de tăiere a conductorului multiplu până la | 600 mm2 | |
Lungimea totală | 320 mm | |
Mâner | Manşon din mai multe componente | |
Confirmare | mecanic, cu o mână, principiul clichetului | |
Material | Oţel special pentru scule de calitate specială, forjat, călit în ulei | |
Protecţie prindere | da | |
Tip produs | Foarfecă |
Cod articol | 731100 60 | |
EAN / GTIN | 4003773075172 | |
Număr producător | 95 32 320 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Foarfecă de cabluri cu acţiune compusă 60 mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
355,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat
153,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat
261,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Confirmare | mecanic, cu o mână, principiul clichetului | mecanic, cu o singură mână, principiu cu clichet | mecanic, cu o singură mână, principiu cu clichet |
Pentru ⌀ cablu | 60 mm | 32 mm | 54 mm |
Lungimea totală | 320 mm | 250 mm | 310 mm |
Mâner | Manşon din mai multe componente | Mânere ergonomice din plastic cu protecţie anti-alunecare | Mânere ergonomice din plastic cu protecţie anti-alunecare |
Protecţie prindere | da | ||
Putere de tăiere a conductorului multiplu până la | 600 mm2 | 240 mm2 | 480 mm2 |
Tip produs | Foarfecă | Foarfecă | Foarfecă |