{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Putere de tăiere | 120 mm2 | |
Putere tăiere până la ⌀ de | 23 mm | |
Lungimea totală | 225 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Mâner | Manşon din mai multe componente | |
Confirmare | mecanic, cu o mână | |
Material | Oţel special pentru scule de calitate specială, forjat, călit în ulei | |
Suprafaţă | cromat | |
Cu arc deschidere | nu | |
Tip produs | Foarfecă |
Cod articol | 730350 225 | |
EAN / GTIN | 4003773089964 |