{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Putere de tăiere | 70 mm2 | |
Putere tăiere până la ⌀ de | 20 mm | |
Lungimea totală | 200 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Mâner | Manşon din mai multe componente | |
Confirmare | mecanic, cu o mână | |
Material | Oţel special pentru scule de calitate specială, forjat, călit în ulei | |
Suprafaţă | cromat | |
Cu arc deschidere | nu | |
Tip produs | Foarfecă |
Cod articol | 730350 200 | |
EAN / GTIN | 4003773026761 | |
Număr producător | 95 16 200 |