Foarfecă de cabluri cu acţiune compusă, manşoane din 2 componente izolată VDE 225 mm

Cod articol: 730250 225
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Putere de tăiere 70 mm2
Putere tăiere până la ⌀ de 12 mm
Lungimea totală 225 mm
Denumirea producătorului KT12
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mâner Manşon de plastic
Confirmare mecanic, cu o mână
Material Oţel special pentru scule, forjat în matriţă
Suprafaţă luciu metalic
Cu arc deschidere nu
Tip produs Foarfecă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 730250 225
EAN / GTIN 4008190181970
Număr producător 9002660000

Descriere

Execuţie:

Mânere cu izolare până la 1000 V conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Cap cu tăişuri în formă de seceră. Braţe cu mânere protejate cu plastic. Taie neted şi curat, fără strivire.

Aplicaţie:

Pentru tăierea cablurilor din cupru şi aluminiu.

Material:

Oţel special pentru scule, forjat în matriţă.