{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Putere de tăiere | 35 mm2 | |
Putere tăiere până la ⌀ de | 8 mm | |
Lungimea totală | 185 mm | |
Denumirea producătorului | KT8 | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Mâner | Manşon de plastic | |
Confirmare | mecanic, cu o mână | |
Material | Oţel special pentru scule, forjat în matriţă | |
Suprafaţă | luciu metalic | |
Cu arc deschidere | nu | |
Tip produs | Foarfecă |
Cod articol | 730250 185 | |
EAN / GTIN | 4008190020163 | |
Număr producător | 9002650000 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Foarfecă de cabluri cu acţiune compusă, manşoane din 2 componente izolată VDE, Lungimea totală: 185mm
La cerere
În stoc
203 livrabil imediat
42,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.811 livrabil imediat
12,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală | 185 mm | 160 mm |
Putere de tăiere | 35 mm2 | 10 mm2 |
Putere tăiere până la ⌀ de | 8 mm | 12 mm |
Tip produs | Foarfecă | Foarfecă |