{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 220 mm | |
Pentru secţiunea conductorului | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
Tip produs | Cleşte de sertizare |
Cod articol | 729722 6IS | |
EAN / GTIN | 4003773051893 | |
Număr producător | 97 52 36 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Pentru secţiunea conductorului | 0,5 mm2 - 6 mm2 | 0,5 mm2 - 6 mm2 | 0,5 mm2 - 6 mm2 |
Lungimea totală | 220 mm | 230 mm | 225 mm |
Tip produs | Cleşte de sertizare | Cleşte de sertizare | Cleşte de sertizare |