Set de sertizare a papucilor de cablu, ştecărelor şi conectorilor inclusiv cleşte de sertizare

Cod articol: 729723
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
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
    Lungime 265 mm
    Lăţime 170 mm
    Înălţime 68 mm
    Tip produs Cleşte de sertizare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 729723
    EAN / GTIN 4003773062134
    Număr producător 97 90 21

    Descriere

    Execuţie:

    Set cuprinzător pentru sertizarea celor mai uzuali papuci de cablu, ştecăre şi conectori izolaţi. Cleşte de sertizare robust şi puternic cu pârghie pentru transmisie cu articulaţie pentru secţiuni transversale de 0,5 − 6 mm2.

    Livrare:

    Cleşte de sertizare Cod 729722 Ref. 6IS şi 300 de papuci de cablu uzuali, ştecăre şi conectori în cutie robustă din plastic (TANOS MINI-systainer®) cu 2 inserţii din material plastic pentru stocare.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături