Cleşti de sertizare pentru manşoane de protecţie a extremităţii cablului izolat VDE 2,5 mm2

Cod articol: 729405 2,5
La cerere
În stoc
166 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru secţiunea conductorului (mm2) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lungimea totală 145 mm
    Pentru secţiunea conductorului 0,25 mm2 - 2,5 mm2
    Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Număr de cuiburi 4
    Mâner Manşon din mai multe componente
    Material Oţel special pentru scule, forjat, călit în ulei
    Suprafaţă lustruit
    Tip produs Cleşte de sertizare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 729405 2,5
    EAN / GTIN 4003773071754
    Număr producător 97 68 145 A

    Descriere

    Execuţie:

    Corpul cleştelui forjat în matriţă. Cleşte negru fosfatat, cap polizat. Fălci crestate pentru presarea manşoanelor de protecţie a extremităţii cablului conform DIN 46228.
    Mânere cu manşoane din mai multe componente.
    Izolat până la 1000 V, conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.