Cleşti de sertizare pentru manşoane de protecţie a extremităţii cablului izolat VDE 16 mm2

Cod articol: 729405 16
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 180 mm
Pentru secţiunea conductorului 0,25 mm2 - 16 mm2
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Număr de cuiburi 9
Mâner Manşon din mai multe componente
Material Oţel special pentru scule, forjat, călit în ulei
Suprafaţă lustruit
Tip produs Cleşte de sertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 729405 16
EAN / GTIN 4003773072003
Număr producător 97 78 180

Descriere

Execuţie:

Corpul cleştelui forjat în matriţă. Cleşte negru fosfatat, cap polizat. Fălci crestate pentru presarea manşoanelor de protecţie a extremităţii cablului conform DIN 46228.
Mânere cu manşoane din mai multe componente.
Izolat până la 1000 V, conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.