{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Multistrip | |
Lungimea totală | 195 mm | |
Pentru secţiunea conductorului | 0,03 mm2 - 10 mm2 | |
Material | Material plastic întărit cu fibră de sticlă | |
Tip produs | Cleşte de tăiere |
Cod articol | 728630 10 | |
EAN / GTIN | 4003773054580 | |
Număr producător | 12 42 195 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cleşte de dezizolat MultiStrip 10, Pentru secţiunea conductorului: 10mm2
La cerere
În stoc
359 livrabil imediat
88,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.685 livrabil imediat
78,49 €
52,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
685 livrabil imediat
34,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru secţiunea conductorului | 0,03 mm2 - 10 mm2 | 0,08 mm2 - 6 mm2 | 0,2 mm2 - 6 mm2 |
Lungimea totală | 195 mm | 200 mm | 225 mm |
Tip produs | Cleşte de tăiere | Cleşte de tăiere | Cleşte de tăiere |