{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 145 mm | |
Lăţimea capului | 12 mm | |
Lungimea fălcilor | 35 mm | |
Formă a fălcii | vârf conic, îndoit la 45° | |
Standard | DIN ISO 9655 | |
Model de | şlefuit neted pe interior | |
Mâner | Manşon din mai multe componente | |
Material | Oţel pentru rulmenţi cu bile | |
Suprafaţă | lustruit | |
Cu arc deschidere | da | |
Tip produs | Cleşte cu fălci rotunde late |
Cod articol | 727192 145 | |
EAN / GTIN | 4003773039396 | |
Număr producător | 1024.080 |