Cleşte cu cioc pentru electronică, îndoit la 45°, Lungimea totală: 145mm

Cod articol: 727193 145
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 145 mm
Lăţimea capului 12 mm
Lungimea fălcilor 35 mm
Formă a fălcii vârf conic, îndoit la 45°
Standard DIN ISO 9655
Model de rectificat neted pe interior
Mâner Manşon din mai multe componente
Material Oţel pentru rulmenţi cu bile
Suprafaţă lustruit tip oglindă
Cu arc deschidere da
Tip produs Cleşte cu fălci rotunde late

Identificare și clasificare

Cod articol 727193 145
EAN / GTIN 4003773039396
Număr producător 35 82 145
Producător KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Luciu oglindă, nu există astfel defecţiuni în circuit din cauza desprinderii pieselor de crom. Articulaţie de precizie introdusă. Arc dublu fără frecare pentru o deschidere uşoară şi uniformă. Suprafeţe de prindere șlefuite neted. Muchii debavurate cu atenţie.
Mânere cu manșoane din mai multe componente.

Aplicaţie:

Pentru lucrări fine de montaj, de ex. în electronică şi mecanică fină.

Standard:

DIN ISO 9655

Material:

Oţel pentru rulmenţi cu bile, călit în ulei.

Notă:

Alte modele sunt disponibile la cerere.