Cleşte cu tăiere laterală pentru electronică, cap oval 113 mm

Cod articol: 726260 113
Reducere
61,60 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
  • Mini teşitură: Teşire foarte fină
  • Material: Aliaj de oţel ultraperformant

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 113 mm
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mini teşitură Teşire foarte fină
Material Aliaj de oţel ultraperformant
Lăţimea capului 12,5 mm
Lungimea de tăiere 12,5 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu ⌀ de până la 0,2 mm - 1,6 mm
Formă piatră oval
Mâner Manşon de plastic
Proces producţie tăișuri călite prin inducţie (63 − 65 HRC)
Suprafaţă negru brunat
Cu arc deschidere da
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 726260 113
EAN / GTIN 7314150051199
Număr producător 8151

Descriere

Execuţie:

Formă subţire cu tăişuri precise, rectificate, călite prin inducţie (63 − 65 HRC). Suprafaţă neagră pentru reducerea reflexiilor. Manşoane de prindere galbene, din material plastic, cu arc de deschidere. Recomandat pentru ESD. Articulaţie cu şurub, precisă, reglabilă pentru frecare minimă şi amplasare axială optimă a tăişurilor.

Material:

Oţel înalt aliat, forjat în matriţă, brunat.