{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 125 mm | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
Mini teşitură | Teşire foarte fină | |
Material | Aliaj de oţel ultraperformant | |
Lăţimea capului | 16 mm | |
Lungimea de tăiere | 16 mm | |
Putere de tăiere sârmă de cupru cu ⌀ de până la | 0,3 mm - 2 mm | |
Formă piatră | oval | |
Mâner | Manşon de plastic | |
Proces producţie | tăișuri călite prin inducţie (63 − 65 HRC) | |
Suprafaţă | negru brunat | |
Cu arc deschidere | da | |
Tip produs | Cleşte de tăiere |
Cod articol | 726260 125 | |
EAN / GTIN | 7314150051328 | |
Număr producător | 8161 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cleşte cu tăiere laterală pentru electronică, cap oval, SFW, Lungimea totală: 125mm
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
71,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
154 livrabil imediat
51,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | ESD |
Lungimea totală | 125 mm | 125 mm |
Lăţimea capului | 16 mm | 12 mm |
Mini teşitură | Teşire foarte fină | Teşire foarte fină |
Putere de tăiere sârmă de cupru cu ⌀ de până la | 0,3 mm - 2 mm | 0,2 mm - 1,6 mm |
Lungimea de tăiere | 16 mm | 11,5 mm |
Tip produs | Cleşte de tăiere | Cleşte de tăiere |