{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 180 mm | |
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la | 4 mm | |
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2,5 mm | |
Standard | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Mâner | izolat prin imersie | |
Proces producţie | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 62 HRC) | |
Material | Oţel special pentru scule | |
Suprafaţă | cromat | |
Cleşte performant de putere mare pentru tăiere laterală | nu | |
Cu arc deschidere comutabil | nu | |
Tip produs | Cleşte de tăiere |
Cod articol | 725335 180 | |
EAN / GTIN | 4003773018179 | |
Număr producător | 70 07 180 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cleşte cu tăiere laterală, cromat izolat VDE prin imersie 180 mm
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
38,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
930 livrabil imediat
21,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală | 180 mm | 180 mm |
Proces producţie | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 62 HRC) | Tăişuri călite inductiv (cca. 62 HRC). |
Cleşte performant de putere mare pentru tăiere laterală | nu | nu |
Cu arc deschidere comutabil | nu | nu |
Standard | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2,5 mm | 2,5 mm |
Material | Oţel special pentru scule | Oţel special pentru scule |