{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 160 mm | |
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la | 4 mm | |
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2 mm | |
Standard | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Mâner | izolat prin imersie | |
Proces producţie | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 62 HRC) | |
Material | Oţel special pentru scule | |
Suprafaţă | cromat | |
Cleşte performant de putere mare pentru tăiere laterală | nu | |
Cu arc deschidere comutabil | nu | |
Tip produs | Cleşte de tăiere |
Cod articol | 725335 160 | |
EAN / GTIN | 4003773018155 | |
Număr producător | 70 07 160 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cleşte cu tăiere laterală, cromat izolat VDE prin imersie 160 mm
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
35,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
371 livrabil imediat
23,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.355 livrabil imediat
19,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Mâner | izolat prin imersie | Manşon din mai multe componente | Manşon din mai multe componente |
Proces producţie | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 62 HRC) | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 62 HRC) | Tăişuri călite inductiv (cca. 62 HRC). |
Standard | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tip produs | Cleşte de tăiere | Cleşte de tăiere | Cleşte de tăiere |