{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 140 mm | |
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la | 4 mm | |
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 1,8 mm | |
Standard | DIN ISO 5749 | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Proces producţie | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 62 HRC) | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | negru fosfatat, capul lustruit | |
Cleşte performant de putere mare pentru tăiere laterală | nu | |
Cu arc deschidere comutabil | nu | |
Tip produs | Cleşte de tăiere |
Cod articol | 724900 140 | |
EAN / GTIN | 4003773213413 | |
Număr producător | 70 01 140 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cleşte cu tăiere laterală, polizat 140 mm
La cerere
În stoc
308 livrabil imediat
17,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
529 livrabil imediat
18,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.081 livrabil imediat
10,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Mâner | îmbrăcat în plastic | Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene | îmbrăcat în plastic |
Cleşte performant de putere mare pentru tăiere laterală | nu | nu | nu |
Cu arc deschidere comutabil | nu | nu | nu |
Standard | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Tip produs | Cleşte de tăiere | Cleşte de tăiere | Cleşte de tăiere |