Cleşte pentru inele de siguranţă A6

Cod articol: 719895 A6
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă: Inel exterior drept

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă Inel exterior drept
Lungimea totală 570 mm
Pentru ⌀ inele de siguranţă exterioare 252 mm - 400 mm
⌀ vârfuri 4,5 mm
Standard DIN 5254 A
Forma A
Forma bacurilor drept
Mâner îmbrăcat în plastic
Material Oțel laminat, foarte rezistent
Material vârf Oţel special pentru scule, călit în ulei
Suprafaţă acoperit cu vopsea pulbere neagră
Mâner cu mecanism de blocare da
Vârf înlocuibil da
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 719895 A6
EAN / GTIN 4003773025009
Număr producător 46 10 A6

Descriere

Execuţie:

Mânere din tablă de oţel cu mecanism de blocare.
Forma A − fălci drepte.

Avantaj:

Vârfuri încastrate care suportă sarcini mari la utilizarea de lungă durată, durabilitate de până la 10 ori mai mare decât a vârfurilor înşurubate.

Aplicaţie:

Pentru montarea şi demontarea inelelor de siguranţă.

Standard:

DIN 5254 A şi B − pentru inele de siguranţă exterioare.