Cleşte pentru inele de siguranţă A51

Cod articol: 719895 A51
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
  • Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă: Inel exterior drept

Detalii despre produs

Date tehnice

Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă Inel exterior drept
Lungimea totală 570 mm
Pentru ⌀ inele de siguranţă exterioare 122 mm - 300 mm
⌀ vârfuri 3,5 mm
Standard DIN 5254 B
Forma B
Forma bacurilor Înclinat la 90°
Mâner îmbrăcat în plastic
Material Oțel laminat, foarte rezistent
Material vârf Oţel special pentru scule, călit în ulei
Suprafaţă acoperit cu vopsea pulbere neagră
Mâner cu mecanism de blocare da
Vârf înlocuibil da
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 719895 A51
EAN / GTIN 4003773025023
Număr producător 46 20 A51

Descriere

Execuţie:

Mânere din tablă de oţel cu mecanism de blocare.
Forma B − fălci îndoite 90°.

Avantaj:

Vârfuri încastrate care suportă sarcini mari la utilizarea de lungă durată, durabilitate de până la 10 ori mai mare decât a vârfurilor înşurubate.

Aplicaţie:

Pentru montarea şi demontarea inelelor de siguranţă.

Standard:

DIN 5254 A şi B − pentru inele de siguranţă exterioare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.