{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel interior drept | |
Lungimea totală | 580 mm | |
Pentru ⌀ inele de siguranţă interioare | 252 mm - 400 mm | |
⌀ vârfuri | 4,5 mm | |
Standard | DIN 5256 C | |
Forma | C | |
Forma bacurilor | drept | |
Material | Oţel laminat | |
Material vârf | Oţel special pentru scule, călit în ulei | |
Suprafaţă | acoperit cu vopsea pulbere neagră | |
Mâner cu mecanism de blocare | da | |
Vârf înlocuibil | da | |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă |
Cod articol | 719795 J6 | |
EAN / GTIN | 4003773024927 | |
Număr producător | 44 10 J6 |