Cleşte pentru inele de siguranţă J51

Cod articol: 719795 J51
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
  • Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă: Inel interior cotit

Detalii despre produs

Date tehnice

Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă Inel interior cotit
Lungimea totală 590 mm
Pentru ⌀ inele de siguranţă interioare 122 mm - 300 mm
⌀ vârfuri 3,5 mm
Standard DIN 5256 D
Forma D
Forma bacurilor Înclinat la 90°
Material Oţel laminat
Material vârf Oţel special pentru scule, călit în ulei
Suprafaţă acoperit cu vopsea pulbere neagră
Mâner cu mecanism de blocare da
Vârf înlocuibil da
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 719795 J51
EAN / GTIN 4003773024958
Număr producător 44 20 J51

Descriere

Execuţie:

Mânere din tablă de oţel cu mecanism de blocare.
Cu vârfuri de precizie încorporate.
Forma D − fălci îndoite la 90°.

Avantaj:

Vârfuri încastrate care suportă sarcini mari la utilizarea de lungă durată, durabilitate de până la 10 ori mai mare decât a vârfurilor înşurubate.

Aplicaţie:

Pentru montarea şi demontarea inelelor de siguranţă.

Standard:

DIN 5256 C şi D − pentru inele de siguranţă interioare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.