Cleşte cu fălci rotunde plate ERGO™, drept, cromat 200 mm

Cod articol: 713940 200
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lungimea totală 200 mm
    Lungimea fălcilor 72 mm
    Formă a fălcii oval-ascuțit, drept
    Cu arc deschidere comutabil da
    Standard DIN ISO 5745
    Proprietate bacuri Tăișuri călite prin inducţie (cca. 59 HRC)
    Model de striate în interior
    Mâner manşoane de prindere cu pereţi groşi ERGO®
    Material Oțel crom-vanadiu
    Suprafaţă cromat
    Tip produs Cleşte multifuncţional

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 713940 200
    EAN / GTIN 7314150102174
    Număr producător 2430 GC-200 IP

    Descriere

    Execuţie:

    Oţel crom-vanadiu, cap şi articulaţie cromate. Fălci deosebit de subţiri, oval-ascuţite, striate în interior. Manşoane de prindere cu pereţi groşi cu arc de deschidere cu conectare şi deconectare. Tăişuri călite suplimentar prin inducţie (cca. 59 HRC); recomandate pentru sârmă dură şi moale.

    Standard:

    DIN ISO 5745