Cleşte cu fălci rotunde plate ERGO™, drept, cromat 140 mm

Cod articol: 713940 140
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 140 mm
Lungimea fălcilor 39 mm
Formă a fălcii oval-ascuțit, drept
Cu arc deschidere comutabil da
Standard DIN ISO 5745
Proprietate bacuri Tăișuri călite prin inducţie (cca. 59 HRC)
Model de striate în interior
Mâner manşoane de prindere cu pereţi groşi ERGO®
Material Oțel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 713940 140
EAN / GTIN 7314150102150
Număr producător 2430 GC-140 IP

Descriere

Execuţie:

Oţel crom-vanadiu, cap şi articulaţie cromate. Fălci deosebit de subţiri, oval-ascuţite, striate în interior. Manşoane de prindere cu pereţi groşi cu arc de deschidere cu conectare şi deconectare. Tăişuri călite suplimentar prin inducţie (cca. 59 HRC); recomandate pentru sârmă dură şi moale.

Standard:

DIN ISO 5745