{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 200 mm | |
Lungimea fălcilor | 73 mm | |
Formă a fălcii | oval-ascuțit, cu fălci cotite (cca. 40° − 45°) | |
Standard | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Proprietate bacuri | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 60 HRC) | |
Model de | striate în interior | |
Mâner | Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene | |
Material | Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei | |
Suprafaţă | cromat | |
Tip produs | Cleşte multifuncţional |
Cod articol | 713710 200 | |
EAN / GTIN | 4045197501493 | |
Număr producător | 713710 200 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cleşte cu fălci rotunde plate, îndoit izolat VDE 200 mm
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat
28,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.640 livrabil imediat
23,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Model de | striate în interior | striat în interior |
Proprietate bacuri | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 60 HRC) | Tăişuri călite inductiv (cca. 60 HRC) |
Lungimea fălcilor | 73 mm | 73 mm |
Mâner | Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene | Manşon din mai multe componente |
Standard | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | similar DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Suprafaţă | cromat | cu şlefuire de finisare |
Tip produs | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional |