{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 160 mm | |
Lungimea fălcilor | 50 mm | |
Formă a fălcii | oval-ascuțit, cu fălci cotite (cca. 40° − 45°) | |
Standard | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Proprietate bacuri | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 60 HRC) | |
Model de | striate în interior | |
Mâner | Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene | |
Material | Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei | |
Suprafaţă | cromat | |
Tip produs | Cleşte multifuncţional |
Cod articol | 713710 160 | |
EAN / GTIN | 4045197501486 | |
Număr producător | 713710 160 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cleşte cu fălci rotunde plate, îndoit izolat VDE 160 mm
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
23,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.813 livrabil imediat
18,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Model de | striate în interior | striat în interior |
Lungimea fălcilor | 50 | 50 |
Lungimea totală | 160 | 160 |
Formă a fălcii | oval-ascuțit, cu fălci cotite (cca. 40° − 45°) | Oval-ascuţit, cu fălci lungi cotite (cca. 40 − 45°) |
Standard | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | similar DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Material | Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei | Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei |
Tip produs | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional |