{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 160 mm | |
Lungimea fălcilor | 50 mm | |
Formă a fălcii | oval-ascuțit, cu fălci cotite (cca. 40° − 45°) | |
Standard | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Proprietate bacuri | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 60 HRC) | |
Model de | striate în interior | |
Mâner | Manşon din mai multe componente | |
Material | Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei | |
Suprafaţă | cromat | |
Tip produs | Cleşte multifuncţional |
Cod articol | 713700 160 | |
EAN / GTIN | 4003773052111 | |
Număr producător | 25 26 160 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cleşte cu fălci rotunde plate, îndoit izolat VDE, Lungimea totală: 160mm
La cerere
În stoc
300 livrabil imediat
31,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
122 livrabil imediat
23,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.720 livrabil imediat
19,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea fălcilor | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Lungimea totală | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Mâner | Manşon din mai multe componente | Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene | Manşon din mai multe componente |
Formă a fălcii | oval-ascuțit, cu fălci cotite (cca. 40° − 45°) | oval-ascuțit, cu fălci cotite (cca. 40° − 45°) | Oval-ascuţit, cu fălci lungi cotite (cca. 40 − 45°) |
Suprafaţă | cromat | cromat | cu şlefuire de finisare |
Material | Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei | Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei | Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei |
Tip produs | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional |