{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 200 mm | |
Lungimea fălcilor | 73 mm | |
Formă a fălcii | oval-ascuțit, drept | |
Standard | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Proprietate bacuri | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 60 HRC) | |
Model de | striate în interior | |
Mâner | Manşon din mai multe componente | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Tip produs | Cleşte multifuncţional |
Cod articol | 713300 200 | |
EAN / GTIN | 4003773022831 | |
Număr producător | 26 16 200 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cleşte cu fălci rotunde plate, drept izolat VDE 200 mm
La cerere
În stoc
318 livrabil imediat
32,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
307 livrabil imediat
25,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Model de | striate în interior | striate în interior |
Lungimea totală | 200 | 200 |
Formă a fălcii | oval-ascuțit, drept | oval-ascuțit, drept |
Standard | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Suprafaţă | cromat | cromat |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Tip produs | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional |