{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 160 mm | |
Lungimea fălcilor | 50 mm | |
Formă a fălcii | oval-ascuţit, drept | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Proprietate bacuri | Tăişuri călite inductiv (cca. 60 HRC) | |
Model de | striat în interior | |
Mâner | Manşon din mai multe componente | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cu şlefuire de finisare | |
Tip produs | Cleşte multifuncţional |
Cod articol | 713195 160 | |
EAN / GTIN | 4045197887382 | |
Număr producător | 713195 160 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cleşte cu fălci rotunde plate, drept, șlefuit, cu manşoane de prindere 160 mm
La cerere
În stoc
1.889 livrabil imediat
14,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
417 livrabil imediat
18,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.999 livrabil imediat
12,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Proprietate bacuri | Tăişuri călite inductiv (cca. 60 HRC) | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 60 HRC) | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 60 HRC) |
Lungimea fălcilor | 50 | 50 | 50 |
Lungimea totală | 160 | 160 | 160 |
Mâner | Manşon din mai multe componente | Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene | îmbrăcat în plastic |
Standard | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Tip produs | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional |