{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 200 mm | |
Lungimea fălcilor | 73 mm | |
Formă a fălcii | oval-ascuțit, drept | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Proprietate bacuri | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 60 HRC) | |
Model de | striate în interior | |
Mâner | Manşon din mai multe componente | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | negru fosfatat, capul lustruit | |
Tip produs | Cleşte multifuncţional |
Cod articol | 713150 200 | |
EAN / GTIN | 4003773022824 | |
Număr producător | 26 11 200 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cleşte cu fălci rotunde plate, drept, lustruit, Lungimea totală: 200mm
La cerere
În stoc
292 livrabil imediat
22,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.460 livrabil imediat
21,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.570 livrabil imediat
14,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.049 livrabil imediat
17,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Proprietate bacuri | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 60 HRC) | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 60 HRC) | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 60 HRC) | Tăişuri călite inductiv (cca. 60 HRC) |
Lungimea fălcilor | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Lungimea totală | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Formă a fălcii | oval-ascuțit, drept | oval-ascuțit, drept | oval-ascuțit, drept | oval-ascuţit, drept |
Standard | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Suprafaţă | negru fosfatat, capul lustruit | cromat | lustruit | cu şlefuire de finisare |
Tip produs | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional |