{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 160 mm | |
Lungimea fălcilor | 50 mm | |
Formă a fălcii | oval-ascuţit | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Model de | striat în interior | |
Mâner | Manşon din mai multe componente | |
Material cleşte | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă cleşte | cromat | |
Tip produs | Cleşte cu fălci plate |
Cod articol | 711600 160 | |
EAN / GTIN | 4003773035060 | |
Număr producător | 30 25 160 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cleşte cu fălci lungi oval-ascuţite, cromat, cu manşoane de prindere 160 mm
La cerere
În stoc
137 livrabil imediat
25,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
738 livrabil imediat
16,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.162 livrabil imediat
16,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat
21,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Model de | striat în interior | striat în interior | striat în interior | striat în interior |
Lungimea totală | 160 | 160 | 160 | 160 |
Mâner | Manşon din mai multe componente | Manşon din mai multe componente | Manşon din mai multe componente | Manşon din mai multe componente |
Formă a fălcii | oval-ascuţit | plat | oval-ascuţit | Plat |
Standard | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Material cleşte | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Tip produs | Cleşte cu fălci plate | Cleşte cu fălci plate | Cleşte cu fălci plate | Cleşte cu fălci plate |