{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 160 mm | |
Lungimea fălcilor | 47 mm | |
Formă a fălcii | Plat | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Model de | striat în interior | |
Mâner | Manşon din mai multe componente | |
Material cleşte | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă cleşte | cromată | |
Tip produs | Cleşte cu fălci plate |
Cod articol | 711180 160 | |
EAN / GTIN | 4062406261887 | |
Număr producător | 711180 160 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cleşte cu fălci lungi plate, cromat, cu manşoane de prindere, Lungimea totală: 160mm
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat
21,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
224 livrabil imediat
13,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
552 livrabil imediat
16,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Model de | striat în interior | striat în interior | striat în interior |
Lungimea fălcilor | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Lungimea totală | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Formă a fălcii | Plat | plat | plat |
Standard | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Suprafaţă cleşte | cromată | lustruit | cu şlefuire de finisare |
Material cleşte | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |