{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Cobra | |
Lungimea totală | 250 mm | |
Suprafaţă | cromat | |
Deschidere pentru hexagon | 46 mm | |
Deschidere pentru ţevi | 2 inch | |
Număr de opritoare cu reglare fină | 25 | |
Standard | DIN ISO 8976 | |
Mâner | Manşon din mai multe componente | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Fără scântei | nu | |
Reglare rapidă | nu | |
Autofixare | da | |
Protecţie prindere | da | |
Tip produs | Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori |
Cod articol | 705950 250 | |
EAN / GTIN | 4003773005681 | |
Număr producător | 87 05 250 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Cleşte pentru instalatori Cobra® cromat cu manşoane de prindere, Lungimea totală: 250mm
La cerere
În stoc
403 livrabil imediat
40,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.348 livrabil imediat
14,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5.563 livrabil imediat
13,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8.279 livrabil imediat
12,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.542 livrabil imediat
24,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Deschidere pentru ţevi | 2 inch | 1.1/2 inch | 1.1/2 inch | 1.1/2 inch | 2 inch |
Deschidere pentru hexagon | 46 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 46 mm |
Tip produs | Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori | Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori | Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori | Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori | Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori |