{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Cobra | |
Lungimea totală | 300 mm | |
Suprafaţă | negru fosfatat, capul lustruit | |
Deschidere pentru hexagon | 60 mm | |
Deschidere pentru ţevi | 2.3/4 inch | |
Număr de opritoare cu reglare fină | 30 | |
Standard | DIN ISO 8976 | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Fără scântei | nu | |
Reglare rapidă | nu | |
Autofixare | da | |
Protecţie prindere | da | |
Tip produs | Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori |
Cod articol | 705800 300 | |
EAN / GTIN | 4003773034087 | |
Număr producător | 87 01 300 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cleşte pentru instalatori Cobra® fosfatat, Lungimea totală: 300mm
La cerere
În stoc
2.321 livrabil imediat
38,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
947 livrabil imediat
20,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.612 livrabil imediat
22,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
754 livrabil imediat
22,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Deschidere pentru ţevi | 2.3/4 inch | 2 inch | 2 inch | 2 inch |
Deschidere pentru hexagon | 60 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Tip produs | Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori | Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori | Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori | Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori |