{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Cobra | |
Lungimea totală | 100 mm | |
Suprafaţă | negru fosfatat, capul lustruit | |
Deschidere pentru hexagon | 28 mm | |
Deschidere pentru ţevi | 1 inch | |
Număr de opritoare cu reglare fină | 11 | |
Standard | DIN ISO 8976 | |
Mâner | striat-transversal | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Fără scântei | nu | |
Reglare rapidă | nu | |
Autofixare | da | |
Protecţie prindere | da | |
Tip produs | Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori |
Cod articol | 705800 100 | |
EAN / GTIN | 4003773085836 | |
Număr producător | 87 00 100 | |
Producător | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |