Cleşte universal din vanadiu, cromat izolat VDE 190 mm

Cod articol: 701800 190
La cerere
În stoc
202 livrabil imediat
  • caracteristică electrostatică: VDE 1000 V

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 190 mm
caracteristică electrostatică VDE 1000 V
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 2,5 mm
Valori de tăiere coardă de pian cu ⌀ de până la 2 mm
Standard DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Proprietate bacuri dințat
Mâner Manşon din mai multe componente
Material Oțel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Fără scântei nu
Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 701800 190
EAN / GTIN 4003773040415
Număr producător 01 06 190

Descriere

Execuţie:

Oţel crom-vanadiu. Fălci de prindere cu zimţi. Tăişuri călite suplimentar prin inducţie (cca. 64 HRC), recomandate şi pentru coardă de pian. Pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Cleşte cromat, mânere cu manşoane din mai multe componente.

Standard:

DIN ISO 5746

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.