{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 160 mm | |
caracteristică electrostatică | VDE 1000 V | |
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2 mm | |
Valori de tăiere coardă de pian cu ⌀ de până la | 1,5 mm | |
Norm | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Proprietate bacuri | dințat | |
Mâner | Manşon din mai multe componente | |
Material | Oțel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Fără scântei | nu | |
Tip produs | Cleşte multifuncţional |
Cod articol | 701800 160 | |
EAN / GTIN | 4003773040729 | |
Număr producător | 01 06 160 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cleşte universal din vanadiu, cromat izolat VDE 160 mm
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
35,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
24,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.076 livrabil imediat
16,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
caracteristică electrostatică | VDE 1000 V | VDE 1000 V | VDE 1000 V |
Fără scântei | nu | nu | nu |
Norm | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | Similar DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Suprafaţă | cromat | cromat | cu şlefuire de finisare |
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2 | 2 | 2 |
Material | Oțel crom-vanadiu | Oțel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Tip produs | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional |