Cleşte universal ascuţit, cromat Izolat VDE 145 mm

Cod articol: 701655 145
La cerere
În stoc
133 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 145 mm
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 2 mm
Valori de tăiere sârmă semidură cu ⌀ de până la 3 mm
Standard DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mâner Manşon din mai multe componente
Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă cromat
Fără scântei nu
Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 701655 145
EAN / GTIN 4003773079361
Număr producător 08 26 145

Descriere

Execuţie:

Suprafeţe de prindere cu contur special în trei punte pentru prinderea sigură a pieselor plate. Tăiere uşoară datorită articulaţiei de putere cu transmisie mărită. Canalul frezat în zona mânerului permite o prindere sigură şi tragerea de piese mici, cum ar fi de exemplu cuie, ştifturi şi bolţuri. Uşor de utilizat la lucrări în zone de lucru greu accesibile. Formă subţire a capului cu fălci ascuţite.
Izolat conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201 pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Oţel special pentru scule.