{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 160 mm | |
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2 mm | |
Valori de tăiere coardă de pian cu ⌀ de până la | 1,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Material | Oțel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Fără scântei | nu | |
Tip produs | Cleşte multifuncţional |
Cod articol | 701640 160 | |
EAN / GTIN | 7314150101863 | |
Număr producător | 2628 GC-160IP |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cleşte universal de forţă ERGO™ 160 mm
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
31,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
381 livrabil imediat
11,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.947 livrabil imediat
13,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Fără scântei | nu | nu | nu |
Lungimea totală | 160 | 160 | 160 |
Norm | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Suprafaţă | cromat | lustruit | Cu şlefuire de finisare |
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2 | 2 | 2 |
Valori de tăiere coardă de pian cu ⌀ de până la | 1,8 | 1,5 | 1,5 |
Tip produs | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional |