{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 160 mm | |
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2 mm | |
Valori de tăiere coardă de pian cu ⌀ de până la | 1,5 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Proprietate bacuri | zimţate în interior | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Proces producţie | Tăişuri călite inductiv (cca. 64 HRC), corpul cleştelui forjat în matriţă | |
Material | Oțel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | lustruit | |
Fără scântei | nu | |
Tip produs | Cleşte multifuncţional |
Cod articol | 703000 160 | |
EAN / GTIN | 4045197166012 |