{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 180 mm | |
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2,5 mm | |
Valori de tăiere coardă de pian cu ⌀ de până la | 2 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Proces producţie | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 63 HRC) | |
Material | Oţel special pentru scule | |
Suprafaţă | negru fosfatat, capul lustruit | |
Fără scântei | nu | |
Tip produs | Cleşte multifuncţional |
Cod articol | 700440 180 | |
EAN / GTIN | 4003773033134 | |
Număr producător | 02 01 180 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cleşte universal de forţă, polizat, Lungimea totală: 180mm
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
19,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
326 livrabil imediat
20,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
768 livrabil imediat
13,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
892 livrabil imediat
15,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Fără scântei | nu | nu | nu | nu |
Lungimea totală | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Suprafaţă | negru fosfatat, capul lustruit | cromat | luciu metalic | cu şlefuire de finisare |
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Valori de tăiere coardă de pian cu ⌀ de până la | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Material | Oţel special pentru scule | Oţel special pentru scule | Oţel special pentru scule | Oţel special pentru scule |
Tip produs | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional |