Cleşte universal de forţă, lustruit 180 mm

Cod articol: 700450 180
La cerere
În stoc
603 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lungimea totală 180 mm
    Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 2,5 mm
    Valori de tăiere coardă de pian cu ⌀ de până la 2 mm
    Standard DIN ISO 5746
    Mâner Manşoane de prindere din două componente
    Proces producţie Tăișuri călite prin inducţie (cca. 63 HRC)
    Material Oţel special pentru scule
    Suprafaţă luciu metalic
    Fără scântei nu
    Tip produs Cleşte multifuncţional

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 700450 180
    EAN / GTIN 4045197283511
    Număr producător 700450 180

    Descriere

    Execuţie:

    Putere mare cu tăiere la un consum redus de energie. Fălci de prindere cu zimţi. Tăişuri călite suplimentar prin inducţie (cca. 63 HRC), recomandate şi pentru coardă de pian.
    Cleşte cu luciu metalic, mânere izolate în plastic.

    Standard:

    DIN ISO 5746.

    Material:

    Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei.