{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 180 mm | |
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2,5 mm | |
Valori de tăiere coardă de pian cu ⌀ de până la | 2 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Mâner | Manşon din mai multe componente | |
Proces producţie | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 63 HRC) | |
Material | Oţel special pentru scule | |
Suprafaţă | cromat | |
Fără scântei | nu | |
Tip produs | Cleşte multifuncţional |
Cod articol | 700400 180 | |
EAN / GTIN | 4003773043072 | |
Număr producător | 02 05 180 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cleşte universal de forţă, cromat, cu manşoane de prindere 180 mm
La cerere
În stoc
237 livrabil imediat
28,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
155 livrabil imediat
20,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Mâner | Manşon din mai multe componente | Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene |
Proces producţie | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 63 HRC) | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 63 HRC) |
Standard | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Suprafaţă | cromat | cromat |
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2,5 | 2,5 |
Material | Oţel special pentru scule | Oţel special pentru scule |
Tip produs | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional |